Hochflexible Verlängerung für Reifenventil
Hochflexible Verlängerung für Reifenventil
VERL-F.RFNVENT-FLEX-L140MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nfz-Zwillingsräder - Innenbereifung
Länge | 140 mm |
Vergleichsnummer | 2109-140, 1455 |
Werkstoff | Messing |
Länge max. | 134 mm |