Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hocheffizienz-Solarpumpe mit Regelung LATENTO

Hocheffizienz-Solarpumpe mit Regelung LATENTO
LATENTO HOCHEFFIZIENZ-SOLARPUMPE MIT REG

Art.-Nr. 0878700026
EAN 4044448008675
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
Effiziente Warmwassererwärmung durch nachhaltiges Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • Komplett vormontierte und isolierte Pumpenstation zum Einbau in den Solarkreislauf

  • Mit Pumpe WILO Yonos Para ST 25/7 PWM, inkl. Wandmontagevorrichtung

  • LATENTO Solarregelung L inkl. 1 Kollektorfühler und 3 Referenzfühler steckerfertig verkabelt und geprüft

  • Durchflussmesser 2" 12 L/ min mit Absperrung Sicherheitsgruppe mit Manometer 0-10 bar

  • Sicherheitsventil 6 bar und 3/4" Abgang für Ausdehnungsgefäß

  • 2 KFE-Hähne zum einfachen Befüllen und Entleeren

  • 2 Absperrhähne mit integrierten Thermometern und 2 Schwerkraftbremsen

  • Vor- und Rücklauf Anschlussgewinde G 3/4" AG
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Solarthermie

Produktgewicht (per Stück)

9320 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen