Hocheffizienz-Pumpengruppe Solar LATENTO
Hocheffizienz-Pumpengruppe Solar LATENTO
LATENTO PUMPENGRUPPE SOLAR MIT HOCHEFFIZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Komplett isoliert, zum Einbau in den Solarkreislauf
- Durchflussmesser für Glykol 0,8 - 10,3 l/min und Wasser 1,0 - 13 l/min
- Sicherheitsventil mit 6 bar Ansprechdruck
- 2 KFE- Hähne
- 2 Schwerkraftbremsen, 2 Absperrhähne mit Thermometern
- Vor- und Rücklauf 3/4" IG
- Anschlussgewinde G 3/4" flachdichtend für den Anschluss eines Ausdehnungsgefäßes, inkl. Permanententlüfter
- Anschlussgewinde: 3/4" IG HE-Pumpe: Grundfos Solar UMP3 SOLAR 25-145
- Mit PWM-Signal
Datenblätter(X)
Solarthermie
Produktgewicht (per Stück) | 7050 g |