Hocheffizienz-Pumpengruppe Heizkreis LATENTO
Hocheffizienz-Pumpengruppe Heizkreis LATENTO
LATENTO PUMPENGRUPPE HEIZKREIS MIT HOCHE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung
- LATENTO Pumpengruppe Heizkreis mit Energiesparpumpe, komplett isoliert, für einen gemischten Heizkreis
- Mit Alpha2 25-60
- Mit 3-Wege Mischer
- Schwerkraftbremse im Rücklauf
- 2 Absperrhähne mit Thermometer
- Anschluss oben Rp 1"
- Anschluss unten G 1 1/2"
- AC 230 V 50 -60 HZ
Datenblätter(X)
Solarthermie
Produktgewicht (per Stück) | 6500 g |