Hocheffizienz-Pumpengruppe Feststoffkessel LATENTO
Hocheffizienz-Pumpengruppe Feststoffkessel LATENTO
LATENTO PUMPENGRUPPE KESSEL MIT HOCHEFFI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Kessellade-Set für den Einbau zwischen Festbrennstoffkessel und Heizkreisen und/oder Speicher mit selbstregelndem Bypass-Ventil zur Rücklaufhochhaltung
- Öffnungstemperatur wählbar von 40°C - 70°C
- Mit Hocheffizienzpumpe WILO PARA 25-180/7-50/SC-12
- 2 Absperrhähne mit Thermometern Schwerkraftbremse im Vorlauf
- Anschluss oben G 1 1/2 inkl. Überwurfmuttern
- Anschluss unten G 1 IG
Datenblätter(X)
Solarthermie
Produktgewicht (per Stück) | 7500 g |