Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende

Hochdruckreiniger-Set HDR 185 POWER PLUS

HDR Power Plus m. Schaumdüse und Waschbürste 3-tlg
HOCHDRUCKREINIGER + ZUBEHOERPAKET
MASTER

Art.-Nr. 0988015640

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hochdruckreiniger-Set HDR 185 POWER PLUS

Art.-Nr. 0988015640

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

3-teilig, bestehend aus Hochdruckreiniger HDR 185 POWER PLUS, Waschbürste aufsteckbar, Schaumdüse
Kraftvoller Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel, aufsteckbarer Waschbürste und Schaumdüse für mittelschwere bis schwere Reinigungsarbeiten

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Hochdruckreiniger-Set HDR 185 POWER PLUS inklusive:

1 x
Aufsteckbare Waschbürste

WASHBURST-AUFSTEB-B300MM

Beschreibung: Für Oberflächenreinigung
Menge: 1 x
1 x
Schaumdüse

SCHAUMDUES-HDR160COMP/HDR185POW-M22X1,5

Beschreibung: Hervorragend für das Einschäumen von Fahrzeugen mit dem Hochdruckreiniger geeignet
Menge: 1 x
1 x
Hochdruckreiniger HDR 185 Power Plus

REINIG-GER-HDR-185-POWER-PLUS

MASTER
Beschreibung: Kraftvoller Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel für mittelschwere bis schwere Reinigungsarbeiten
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen