Hochdruck-Schlauchleitung
Hochdruck-Schlauchleitung-AG R3/8 ZollxM10x1
SCHLLTG-(F.LOETWZG-098488)-HD-2M
Art.-Nr. 0984892
EAN 4011231916646
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus besonders frostresistenter Gummimischung (bis zu - 30º C Celsius)
- Mit vormontierten Schlauchanschlüssen
Datenblätter(X)
Länge | 2 m |
Werkstoff | Gummi/Textileinlage |
Betriebsdruck max. | 2 bar |
Anschlussgewinde | AG R 3/8 Zoll x M10 x 1 |
Normen | DIN 4815 |
Produktgewicht (per Stück) | 384,000 g |