Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hochcontainer OrgaAer

OrgaAer Hochcontainer
ORGASYS-HOCHCONTAINER-SCHWARZ-740MM

Art.-Nr. 0684602507

EAN 4062856566099

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hochcontainer OrgaAer

Art.-Nr. 0684602507

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplettes Montageset für Hochcontainer mit allen Funktionsbeschlägen
  • Der Zugriff kann von beiden Seiten erfolgen

  • Von zwei Personen nutzbar, da jede Person ihren eigenen nutzbaren Stauraum hat

  • Mit Nova Pro Vollauszug (Traglast 45 kg) schwebeleichten Lauf

  • Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close

  • Die Stahlschubläden können individuelle ausgestattet werden

  • Mit OrgaAer „Solution“ 392 Chassis für schnelle Montage und hohe Stabilität

  • Korpusboden entfällt, mit den 4 Verstellfüßen kann der Container ausgerichtet werden


Lieferumfang


  • 3 Paar Auszüge

  • 3 Stahlschubladen

  • 2 Paar Blendenstützen

  • 12 Blendenbefestigungsschrauben

  • 2 Stützrollen

  • 1 OrgaAer „Solution“ 392

  • Montageanleitung
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Anwendungsgebiet

Mit einem Trennschied fixieren

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für lichte Korpusbreite

392 mm

Mindesteinbautiefe

740 mm

Auszugsart

Vollauszug

Öffnungs-/Schließsystem

Soft-close

Traglast

45 kg

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Winkelschließblech klein MS 5000

WNKLSHLBL-F.MOEBLSHLO-MS5000-35X12X8MM

x 20 St.
MS 5000 Standard-Rosette

STDDROS-F.MOEBLSHLO-MS5000-ZD-D18MM

x 20 St.
Aufschraubschloss MS 5000

MS5000-AUFSHRBSHLO-ZD-(NI)-D25-TS19-LAD

Kombinationsmöglichkeit zwischen Drehknopf oder Wechselkern
x 1 St.
U-Halter OrgaAer für Ordner Hochcontainer

U-HALT-(F.BUERO-HCONT)-SCHW

Schützt und hält die Ordner sicher in der Schublade
x 1 St.
Flaschenhalter OrgaAer

FLASHHALT-F.BUERO-SCHW

Schützt und hält die Getränkeflachen sicher in der Schublade
x 1 St.
Materialschale OrgaAer

MATLSHAL-F.BUERO-KST-SCHW

x 1 St.
Trennschied OrgaAer

TRENNSCHIED-F.BUERO-KST-SCHW-A4

x 1 St.
Hängerahmen OrgaAer

HAENGRAHM-F.BUERO-KST-SCHW

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen