Hmoždinka do izolací W-ID
Kotva do izolací W-ID
HMOŽDINKA IZOLACE W-ID 95
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Není nutné provádět komplikované prostorově náročné instalace pro lehká upevnění
- Rychlé a cenově výhodné upevnění
- Nevznikají žádné tepelné mosty
- Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí (z vysoce kvalitního PE)
- Pro použití s akumulátorovým šroubovákem; lze ji také namontovat ručně
- Vhodné pro montáž předsazením
- Nucené zajištění
- S W-ID 95 lze průměr šroubu snížit na 4–5 s nylonovou kotvou o velikosti 8
- Pro upevnění doporučujeme vrut do hmoždinky ASSY-D
Datové listy(X)
- Pro upevnění součástí ve spojení se dřevem, dřevotřískovými a metrickými šrouby (např. ASSY-D)
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
- K upevňování nápisů na budovy, osvětlení, poplašných systémů atd. a do konstrukcí chladicích/klimatizačních systémů, izolací, prefabrikovaných staveb, fasád, elektrických instalací atd.
Délka hmoždinky (l) | 95 mm |
Barva | Bílá |
Průměr otvoru v dílu (d stavba) | 5 mm |
Hloubka usazení (h s) | 95 mm |
Materiál | PE – polyetylen |
Údaje o výkonu | ||||
Kotva | 50 | 95 | ||
Doporučené zatížení | Roztažitelný polystyren ≥ PS 20 | Fempf. [kN] | 0,04 | 0,08 |
Tvrdá pěna PUR 30 | 0,12 | 0,20 | ||
Rozteč os | a ≥ [mm] | 150 | 300 | |
Vzdálenost od okraje | ar [mm] | 75 | 150 | |
Hloubka usazení | hs [mm] | 50 | 95 | |
Minimální tloušťka stavebního prvku | d ≥ [mm] | 50 | 95 | |
Průměr závitu šroubu | dGew [mm] | 4-5/M4 | 8/M8 1 | |
Jmenovitý průměr vrtáku | dBohr [mm] | bez předvrtání | ||
Průměr otvoru ve srovnání | dBau [mm] | 4,5-5,5 | 8,5 nebo 4,5-5,5 | |
Průměr vrtaného otvoru v omítce nebo fasádní desce | d [mm] | 18 | 30 | |
1 U obj. č. 0903 8 40 je možné redukovat průměr šroubu na 4-5; u šroubu M8 lze šroub zašroubovat alespoň 35 mm do kotvy. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!