Hluboko pronikající základní nátěr
Základní nátěr
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hloubkový účinek
- Vysoká míra penetrace díky hydrosolu s jemnými částicemi
- Vynikající přilnavost
Rychleschnoucí
Rychle připraveno na další práci
Odolný proti povětrnostním vlivům
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Připraveno k okamžitému použití
- Připraveno k použití přímo po vytlačení z nádoby
- Nevyžaduje mísení
- Rychlé použití
Odolné vůči alkalickým látkám
Minimální emise a bez obsahu rozpouštědel
Aby byl zajištěn dobrý účinek základního nátěru, nemíchejte jej s jinými nátěrovými hmotami.
Limit EU pro tento produkt:
- Kategorie: H (Wb): 30 g/l (2010)
- Tento produkt obsahuje < 1 g/l těkavých organických sloučenin (VOC).
Datové listy(X)
Základní nátěr je připraven k přímému nanášení v nezředěné formě pomocí válečku, štětce nebo vhodného rozprašovacího zařízení. Vysoce savé podklady by měly být opatřeny základním nátěrem dvakrát bez jakékoli doby sušení (mokré na mokré). Základní nátěr musí být aplikován tak, aby po vysušení povrch zůstal matný, tj. základní nátěr by neměl schnout s lesklým povrchem.
Další informace naleznete v technických údajích.
Chemická báze | Akrylový kopolymerový hydrosol |
Barva | Transparentní |
Hustota | 1 g/cm³ |
Viskozita/konzistence | Tekutý |
Možnost dalšího zpracování po max. | 8 h |
Podmínky pro další zpracování | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Schopnost plného zatížení | 8 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu, 30 mm linie |
Obsah balení | 10 l |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Hmotnost obsahu | 10105 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu, suchu a s ochranou proti mrazu |
Min./max. nanášené množství v hmotnosti/ploše | 100-150 g/m² |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!