Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hlsl yaylı bas. hava kompresörü Maximus 1200 ECO

Hlsl yaylı bas. hava kompresörü Maximus 1200 ECO

Ürün no. 1952003790

EAN 4056807822174

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hlsl yaylı bas. hava kompresörü Maximus 1200 ECO

Ürün no. 1952003790
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
Stationary spring compressor for coil springs on passenger vehicles including a clamping jaw Ø105-185 mm.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Germe kuvveti

12000 N

Uzunluk

1400 mm

Çalışma basıncı

6 bar

Maks. yükleme ağırlığı

1200 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

61000,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sağa doğru braket

CLMPJAW-F.RWARD-BRKT-SML

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

BRACKET RIGHTWARDS MEDIUM D.105-182 MM

x 1 ad.
Mercedes için uygun braket

BRKTSUITBL-F.MB

x 1 ad.
Mercedes için uygun braket

BRKTSUITBL-(F.MB C-CLASS 2010)

x 1 ad.
Amortisörler için sabitleme mengenesi

BLOCKVCE-F.SCKABSORB-40-60MM

x 1 ad.
Sola doğru braket

CLMPJAW-F.LWARD-BRKT

Suitable for Renault Koleos, Laguna and Nissan Qashqai
x 1 ad.
Sağa doğru braket

CLMPJAW-F.RWARD-BRKT-BIG