Hliníkový terasový profil
Terasový držák Buzon
TERAS.PROFIL ALU-SVĚTLÝ-B45XH41MM-L4M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro univerzální použití
- Pro viditelnou montáž pomocí šroubů
- Také pro neviditelnou montáž na bočně drážkované desky pomocí Distanční vložka
- Lze připnout na terasové podpěry Würth pomocí Připínací podpěra
- Montáž palubních desek pomocí šroubů ASSYplus
Speciální tvar
- Snižuje riziko utržení upevňovacích šroubů v důsledku pohybu desek při smršťování nebo bobtnání
Odolný proti povětrnostním vlivům, UV záření, hmyzu a hnilobě
- Otvor pro vypouštění vody o průměru 8 mm každých 50 cm
- Podporuje strukturální ochranu dřeva
Jednoduchá, časové nenáročná instalace
- Maximální živé zatížení / pracovní zatížení profilu do 5 kN/m² (živé zatížení podle DIN EN 1991-1; střešní terasy = 4 kN/m², terasy ve veřejných prostorách = 5 kN/m²)
- Například s rozestupem 500 mm mezi profily a rozestupem 750 mm mezi podpěrnými nosnými body mohou být profily vystaveny zatížení 2 kN/m² (s uvedením max. šířky rozpětí, při které průhyb profilu nepřesahuje L/3 procent)
- Sledujte nosnost podpůrné konstrukce
Datové listy(X)
Materiál | ALU/ALU |
Délka | 4000 mm |
Šířka | 45 mm |
Výška | 41,3 mm |
Barva | Hliníkově šedá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3,400 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!