Hliníkový hřebenový pás v roli Wütop®
Hřebenový pás v roli WÜTOP, hliník
HŘEBENOVÝ PÁS-ALU-ČERNÝ-310MMX20M
WUETOP
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Univerzální těsnicí páska pro provzdušňování a odvětrávání hřebene sedlové střechy
- Vhodný pro střešní tašky s plochým a středně plochým profilem
- Plisovaný a strečový materiál urychluje pokládku až o 25 %
- Silně přilnavé butylové pásy na spodní straně role slouží k upevnění na povrch tašek a mají mimořádně velkou počáteční přilnavost
Zajišťuje optimální odvětrávání podle normy DIN 4108
Ventilační průřez cca 150 cm²/běžný metr
Datové listy(X)
Hřebeny a nároží střech
Zpracování podle předpisů platných v pokrývačské branži.
- Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty a prachu.
- Hřebenový pás v roli WÜTOP se fixuje na začátku hřebenové krokve v jejím středu.
- Odstraňte 50–70 cm krycího papíru z vrstvy lepidla.
- Přitiskněte lepidlo pevně na horní řadu tašek po obou stranách a zahlaďte jej. V případě potřeby pás přibijte po každých1–2 m.
- Hřebenový pás v roli WÜTOP lze stříhat běžnými nůžkami.
Barva | Černá |
Délka role | 10 m |
Šířka role | 310 mm |
Počet rolí | 2 ks |
Průřez ventilací | 150 cm² |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Odolnost vůči UV záření | Stabilizována proti UV |
Min. odolnost vůči teplotám | -30 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Třída stavebních hmot | E |
Třída / podmínky stavebních hmot | E / Podle normy DIN EN 13501 |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN EN 13501 |
Délka | 20 m |