Hliníkové stupátko k zaháknutí
Závěsný stupínek
PR-JEDNAENGNDRITT-LTR
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohodlné a bezpečné stání díky velké, žebrované plošině
- Plošina vyhovuje normě TRBS 2121, část 2
- Vhodný pro veškeré Würth žebříky s příčkami (s výjimkou dřevěných žebříků se širokými příčkami)
Datové listy(X)
Materiál | ALU |
Šířka | 274 mm |
Hloubka | 266 mm |
Oblast stojanu podle normy TRBS 2121-2 | Ano |
Max. hmotnost zatížení | 150 kg |
Pro rozměry příčlí | 28 x 28 mm |
Pro vzdálenost příčlí | 280–285 mm |