Hliníková upínací lišta s LED
Hliníková upínací lišta, podélná, s LED
UPÍNACÍ LIŠTA S LED OSVĚTLENÍM
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro montáž na střechu vozidla
- Připojení 2žilovým kabelem 2x 0,5 mm2
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka | 50 mm |
Výška | 10 mm |
Délka | 1000 mm |
Výkon | 22.6 W |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,575 kg |
Barva | Hliníkově stříbrná |
Materiál | ALU |
Stupeň krytí | IP 67 |
Světelný tok | 1740 lm |
Teplota barev | 6500 K |
Jmenovité napětí | 12 V |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!