Hjulnav-, bremseskive- og trommelløfter BT 2 universal for nyttekjøretøy
Løftevogn for hjulnav, trommel og bremseskive
HJULNAV- OG BREMSETROMMELLØFTER F. CARGO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sparer mye tid da jobben kan gjøres av kun en mekaniker
- Svært god manøvrerbarhet på trange steder på grunn av den kompakte designen
- Klar til bruk, med integrerte kran for sikker løfting og senking av hjulnav, bremseskiver og tromler
- For universell bruk, egnet for alle typer lastebiler, busser, tilhengere og industrikjøretøy
Ideell for mekanikeren ettersom den kan brukes direkte på kjøretøyet
Slaglengde (10) | 200 mm |
Løftekapasitet (20) | 150 kg |
Lengde (40) | 550 mm |
Bredde (50) | 300 mm |
Høyde (60) | 700 mm |
Produktvekt (per element) (70) | 49000 g |