Hinweisschild E-Mobilität
Hinweisschild für E-Mobilität
HINWEISSHLD-ARBPLTZ-(E-MOBILITAET)-VERTL
Art.-Nr. 0967812168
EAN 4065233151031
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine Verwechslung dank eindeutiger Warnsymbole
- Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit
- Einfaches Befestigen mit Kabelbinderen an Ketten etc.
Datenblätter(X)
U.a. bei Werkstätten, Abschleppdiensten etc. in der E-Mobilität
Länge | 120 mm |
Breite | 70 mm |
Materialstärke | 1 mm |
Anzahl Löcher | 1 STK |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - Hartschaum |
Produktgewicht (per Stück) | 5,200 g |