Hinge, die-cast aluminium
Hinge, die-cast aluminium
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | B |
Délka (l1) | 80 mm |
Šířka (b1) | 45 mm |
Tloušťka materiálu (s1) | 5 mm |
Vzdálenost vývrtu (A1 A2) | 50 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 6,6 mm |
Materiál | ALUD |
Materiál osy | Nerezová ocel |
Barva | Hliník |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 51,400 g |