Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hinge connector W-IP

Hinge connector W-IP

Cikksz. 5256100051
EAN 4099618232800
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
Hinged connection for struts and diagonals with variable angle adjustment
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

276 mm

Szélesség (B)

140 mm

Magasság (H)

113 mm

Anyagvastagság (t)

6 mm

Ékhorony hossz (LL1)

35 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

14 mm

Bevonat

Kötegelt tűzihorganyzott

Terméktömeg (darabonként)

3440 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-100X100X4-HDG

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 db