Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Hinge connection W-IP

Hinge connection W-IP

Art.-nr. 5256100075

EAN 4099618971457

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Hinge connection W-IP

Art.-nr. 5256100075
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
Enables a flexible, high-strength and corrosion-resistant connection between profiles and walls or supporting structures
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

200 mm

Breedte (B)

200 mm

Hoogte (H)

72,5 mm

Materiaaldikte (t)

12 mm

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Productgewicht (per stuk)

3955 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie