Hilo sellador de roscas
Hilo sellador de roscas
HILO SELLADOR ADHESIVO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Permite una alineación y un ajuste sencillos
- No necesita pastas adicionales
Homologado por DVGW para gas, agua potable (fría/caliente) y tubos de calefacción de conformidad con la homologación NV-5142BP7097 de clase ARp
Instrucciones de instalación | ||
Metal, rosca, unidades imperiales | Número de bobinados* | Número máx. de conexiones (a 160m) |
½ | 6 - 8 | 400 |
¾ | 7 - 9 | 275 |
1 | 8 - 12 | 192 |
1 ½ | 10 - 15 | 105 |
2 | 15 - 25 | 57 |
2 ½ | 20 - 30 | 34 |
3 | 25 - 35 | 23 |
3 ½ | 30 - 40 | 17 |
4 | 35 - 45 | 12 |
* Estas cifras son orientativas. Para roscas no fabricadas conforme a la ISO 7/1, el número de bobinados puede ser superior o inferior. En roscas de plástico (de como máx. 1 ½), el número de bobinados se duplica. |
Hojas de datos(X)
Muy indicado para una amplia variedad de aplicaciones, como de aire comprimido, hidráulicas o neumáticas.
Para sellar conexiones de roscas (rosca metálica de hasta 4 pulgadas; rosca de plástico de hasta 11½ pulgadas) para: agua potable fría y caliente, agua caliente a +130 °C
Desbaste la rosca. Desde el inicio de la rosca, envuelva el hilo sellador de forma transversal con tensión en el sentido de rosca. No introduzca el hilo sellador directamente en las roscas. Corte el hilo sellador con un dispositivo de corte y presione el extremo suelto. Atornille y apriete con una llave para tubos. Reajuste si es necesario.
Material | Poliamida (PA) |
Revestimiento | Pasta inerte con silicona |
Color | Blanco |
Longitud | 160 m |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 130 °C |
Marca de aprobación | DVGW |