Hijsoog voor traanplaatbox
Hijsoog voor afzonderlijke box
OES-KRANOESE-V.-INDIVIDUALBOX
Art.-nr. 096399 471
EAN 4099618160387
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Set van 4x M16 hijsogen inclusief sluitringen en moeren voor zelfinstallatie
- Maximale belasting: 1.200 kg
Datasheets(X)
Breedte | 60 mm |
Lengte | 90 mm |
Hoogte | 35 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1,440 kg |
Materiaal | Staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!