Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

High-perform. gas unit DIGA WO-HN 28/35 20,002 pcs

High-perform. gas unit DIGA WO-HN 28/35 20,002 pcs

Ürün no. 0988012655

EAN 4062856828159

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
High-perform. gas unit DIGA WO-HN 28/35 20,002 pcs

Ürün no. 0988012655
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
20,002 pieces
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

High-perform. gas unit DIGA WO-HN 28/35 20,002 pcs dahil:
20,000 x
Tack nail DIGA WO-HN A2 stainless steel

NL-(DIGA WO-HN)-GAS-A2-2,8X25

Açıklama:
2,8 x 25 mm; 20 x Gaskartusche
Suitable for DIGA WO-HN 28/35
Miktar: 20,000 x
2 x
Pin driver DIGA WO-HN 28/35

PINDRIV-(DIGA WO-HN 28/35)-GAS

Açıklama: Powerful nailer for processing adhesive nails with a diameter of 2.5–2.8 mm and a length of 22–35 mm
Miktar: 2 x