Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

High-perform. gas device DIGA CSM-1 set 10501 pcs

High-perform. gas device DIGA CSM-1 set 10501 pcs

Cikksz. 0988016368
EAN 4065746526258
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
DIGA® CSM-1 high-performance gas unit including high-quality collated nails and gas cartridge
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

null

null

Tartalmaz: High-perform. gas device DIGA CSM-1 set 10501 pcs:
1 x
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA® CSM-1

DIGA CSM-1 GÁZÜZEMŰ SZEGBEVERŐ

MASTER
Leírás: Nagy teljesítményű gázüzemű készülék beton, acél és tömör tégla/falazat szerkezetekhez.
Mennyiség: 1 x
700 x
Tárazott szegek és gázpatron, NG CSM-1

TÁR.SZEG-GÁZ DIGA CSM-1 55 MM

Leírás:
55 mm
Kiváló minőségű univerzális szeg, ∅ 2,6 mm, kompatibilis a DIGA® CSM-1 típussal
Mennyiség: 700 x
700 x
Tárazott szegek és gázpatron, NG CSM-1

TÁR.SZEG-GÁZ DIGA CSM-1 65 MM

Leírás:
65 mm
Kiváló minőségű univerzális szeg, ∅ 2,6 mm, kompatibilis a DIGA® CSM-1 típussal
Mennyiség: 700 x
700 x
Tárazott szegek és gázpatron, NG CSM-1 HFB

NL-(DIGA CSM-1)-FUELCELL-27MM-HFB

Leírás:
27 mm
Mennyiség: 700 x