Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

High-perf. gas device DIGA CS 3 elec. set 1,930pcs

High-perf. gas device DIGA CS 3 elec. set 1,930pcs
MASTER

Art. N° 0988019144
EAN 4099618112676
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
1,930 pieces. DIGA® CS-3 high-performance gas device including 1,600 collated stepped nails and an extensive assortment of high-quality machining tools for concrete, steel and solid masonry fixtures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

High-perf. gas device DIGA CS 3 elec. set 1,930pcs comprenant:
1 x
Cloueur à gaz béton DIGA® CS-3

CLOUEUR BETON-METAL GAZ DIGA CS-3

Description: Machine à gaz hautes performances pour les fixations dans le béton, l'acier, la brique pleine et la maçonnerie.
Quantité: 1 x
100 x
Fixation de conduite de câble W-KKB PLUS

RONDELLE FIXATION W-KKB PLUS DIGA CS-2/3

Description: Convient à tous les outils Würth DIGA® CS
Quantité: 100 x
50 x
Attache multi-câble W-KSH 935 plus

ARCEAU FIXE CABLE LARGE SMPL DIGA CS-2/3

Description:
Un côté
En version simple ou double. Convient à tous les outils Würth DIGA® CS.
Quantité: 50 x
25 x
Attache multi-câble W-KSH 935 plus

ARCEAU FIXE CABLE LARGE DBLE DIGA CS-2/3

Description:
Deux côtés
En version simple ou double. Convient à tous les outils Würth DIGA® CS.
Quantité: 25 x
100 x
Pontet W-KBB 935 plus Convient à tous les appareils Würth DIGA® CS

ARCEAU FIXE CABLE SIMPLE DIGA CS-2/3

Description: Pontet version simple ou double
Quantité: 100 x
50 x
Pontet W-KBB 935 plus Convient à tous les appareils Würth DIGA® CS

ARCEAU FIXE CABLE DOUBLE DIGA CS-2/3

Description: Pontet version simple ou double
Quantité: 50 x
1 x
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFBX Compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power

NL-(DIGA CS2/3)-FUELCELL-HFBX-22MM

Quantité: 1 x
1 x
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFBX Compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power

NL-(DIGA CS2/3)-FUELCELL-HFBX-32MM

Quantité: 1 x
1 x
Ruban de montage en tissu, intérieur et extérieur

GAINE-MONTAGE-TISSU-NOIR-2700N-LARG/15MM

Description:
Largeur: 15 mm; Longueur de rouleau: 25 m; Longueur: 125 m
Antirouille, sans arêtes vives
Quantité: 1 x
1 x
Compartiment vide transparent pour système de rangement 8.4.2

COFFRET ORSY 8.4.2 12 COMPART TRANS

SYSTEMKOFFER
Description: Equipé de boîtes de rangement
Quantité: 1 x