Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

High-end power LED torch WTZ5

High-end power LED torch WTZ5

Ürün no. 0827806905

EAN 4068362160394

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
High-end power LED torch WTZ5

Ürün no. 0827806905
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
With 420 lumens, twist focus - state-of-the-art lens geometry for maximum light quality
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. ışık akısı

40 / 420 lm

Ayarlanabilir odak

Evet

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

70 / 250 m

IP koruma sınıfı

IP 66

Darbe direnci

IK07

Akü tasarımı

Micro AAA; LR03; AM4

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

4 ADET

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Yüzey

Anotlanmış

Uzunluk x genişlik x yükseklik

128,3 x 36 x 36 mm

Renk

Siyah

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

İNCE KALEMPİL 1,5V-AAA-MICRO-LR03-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü