Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

High-end power LED torch WTZ5

High-end power LED torch WTZ5

Cod. art. 0827806905

EAN 4068362160394

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
High-end power LED torch WTZ5

Cod. art. 0827806905
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
With 420 lumens, twist focus - state-of-the-art lens geometry for maximum light quality
  • Tre modalità di illuminazione: Power (420 lumen), Mid Power (200 lumen) e Low Power (40 lumen)

  • Geometria della lente all'avanguardia per la massima qualità della luce

  • Regolazione del fascio luminoso (con meccanismo a rotazione), tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)

  • Alto grado di protezione

  • Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione

  • Superficie antiscivolo

  • Interruttore frontale


  • Contenuto: WTZ5, anello di trasporto, clip di fissaggio e custodia per cintura
Indicazione
  • Batterie non incluse nel contenuto

  • Per batterie NiMH
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per l'uso in ambienti interni ed esterni

  • Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018
Istruzioni

2 lampeggi della lampada per indicare che le batterie della lampada devono essere sostituite.

Flusso luminoso min/max

40 / 420 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

70 / 250 m

Classe di protezione IP

IP 66

Resistenza all’impatto

IK07

Tipo di batteria

Micro AAA; LR03; AM4

Numero di batterie/batterie ricaricabili

4 PZ

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Materiale della carcassa

Alluminio

Superficie

Anodizzato

Lunghezza x larghezza x altezza

128,3 x 36 x 36 mm

Colore

Nero

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AAA-MICROSTILO-LR03-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni