High-end power LED torch WTZ5
High-end power LED torch WTZ5
Cikksz. 0827806905
EAN 4068362160394
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 40 / 420 lm |
Fókuszálható | Igen |
Világítási tartomány min./max. | 70 / 250 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 66 |
Ütésállóság | IK07 |
Akkumulátor megnevezése | Micro AAA; LR03; AM4 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 4 darab |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Ház anyaga | Alumínium |
Bevonat | Eloxált |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 128,3 x 36 x 36 mm |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!