Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

High-end power LED torch WTZ3

High-end power LED torch WTZ3

Ürün no. 0827806903

EAN 4068362160370

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
High-end power LED torch WTZ3

Ürün no. 0827806903
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
With 150 lumens, twist focus -ultra-compact, yet extremely bright
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. ışık akısı

40 / 150 lm

Ayarlanabilir odak

Evet

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

45 / 100 m

IP koruma sınıfı

IP 66

Darbe direnci

IK07

Akü tasarımı

Mignon AA; LR6; AM3

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Yüzey

Anotlanmış

Uzunluk x genişlik x yükseklik

94 x 24 x 24 mm

Renk

Siyah

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

KALEM PİL 1,5V-AA-MIGNON-LR6-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü