Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

High-end power LED torch WTZ3

High-end power LED torch WTZ3

Cod. art. 0827806903

EAN 4068362160370

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
High-end power LED torch WTZ3

Cod. art. 0827806903
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
With 150 lumens, twist focus -ultra-compact, yet extremely bright
  • Due modalità di illuminazione: Power (150 lumen) e Low Power (40 lumen)

  • Geometria della lente all'avanguardia per la massima qualità della luce

  • Regolazione del fascio luminoso (con meccanismo a rotazione), tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)

  • Alto grado di protezione

  • Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione

  • Superficie antiscivolo

  • Interruttore sul tappo terminale


  • Contenuto: WTZ3, anello per trasporto e custodia per cintura
Indicazione
  • Batterie non incluse nel contenuto

  • Per batterie NiMH
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per l'uso in ambienti interni ed esterni

  • Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018
Istruzioni

2 lampeggi della lampada per indicare che la batteria della lampada deve essere sostituita.

Flusso luminoso min/max

40 / 150 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

45 / 100 m

Classe di protezione IP

IP 66

Resistenza all’impatto

IK07

Tipo di batteria

Mignon AA; LR6; AM3

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Materiale della carcassa

Alluminio

Superficie

Anodizzato

Lunghezza x larghezza x altezza

94 x 24 x 24 mm

Colore

Nero

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR06-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni