Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

High-end power LED torch WTZ3

High-end power LED torch WTZ3

Cikksz. 0827806903

EAN 4068362160370

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
High-end power LED torch WTZ3

Cikksz. 0827806903
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
With 150 lumens, twist focus -ultra-compact, yet extremely bright
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. fényáram

40 / 150 lm

Fókuszálható

Igen

Világítási tartomány min./max.

45 / 100 m

IP érintésvédelemi osztály

IP 66

Ütésállóság

IK07

Akkumulátor megnevezése

Mignon AA; LR6; AM3

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Ház anyaga

Alumínium

Bevonat

Eloxált

Hosszúság x Szélesség x Magasság

94 x 24 x 24 mm

Szín

Fekete

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz