High-end power LED torch WTZ2
High-end power LED torch WTZ2
Cod. art. 0827806902
EAN 4068362160080
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tre modalità di illuminazione: Power (140 lumen), Mid Power (60 lumen) e Low Power (20 lumen)
- Geometria della lente all'avanguardia per la massima qualità della luce
- Regolazione del fascio luminoso (con meccanismo a rotazione), tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)
- Alto grado di protezione
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Superficie antiscivolo
- Interruttore sul tappo terminale
- Contenuto: WTZ2, anello di trasporto, clip di fissaggio
- Batterie non incluse nel contenuto
- Per batterie NiMH
Caratteristiche tecniche(X)
Per uso in ambienti interni ed esterni.
2 lampeggi della lampada per indicare che le batterie della lampada devono essere sostituite.
Flusso luminoso min/max | 20 / 140 lm |
Focalizzabile | Sì |
Gamma di illuminazione min/max | 25 / 60 m |
Classe di protezione IP | IP 66 |
Resistenza all’impatto | IK07 |
Tipo di batteria | Micro AAA; LR03; AM4 |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Temperatura di esercizio min/max | -20 a 40 °C |
Materiale della carcassa | Alluminio |
Superficie | Anodizzato |
Lunghezza x larghezza x altezza | 141 x 15,4 x 15,4 mm |
Colore | Nero |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.