High-end power LED torch WTZ2
High-end power LED torch WTZ2
Cikksz. 0827806902
EAN 4068362160080
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 20 / 140 lm |
Fókuszálható | Igen |
Világítási tartomány min./max. | 25 / 60 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 66 |
Ütésállóság | IK07 |
Akkumulátor megnevezése | Micro AAA; LR03; AM4 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Ház anyaga | Alumínium |
Bevonat | Eloxált |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 141 x 15,4 x 15,4 mm |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!