Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

High-end power LED torch WTZ1

High-end power LED torch WTZ1

Cod. art. 0827806901

EAN 4068362159848

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
High-end power LED torch WTZ1

Cod. art. 0827806901
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
With 100 lumens, twist focus - compact, ideal for travelling - fits easily in any bag
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso min/max

20 / 100 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

30 / 70 m

Classe di protezione IP

IP 66

Resistenza all’impatto

IK07

Tipo di batteria

Micro AAA; LR03; AM4

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Materiale della carcassa

Alluminio

Superficie

Anodizzato

Lunghezza x larghezza x altezza

86,5 x 20 x 20 mm

Colore

Nero

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AAA-MICROSTILO-LR03-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni