High-end power LED torch WTX6
High-end power LED torch WTX6
Ürün no. 0827806806
EAN 4065233064416
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 80 / 600 lm |
Ayarlanabilir odak | Evet |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 130 / 350 m |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Akü tasarımı | Mignon AA; LR6; AM3 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 4 ADET |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 203 x 46 x 46 mm |
Renk | Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!