High-end power LED torch WTX6
High-end power LED torch WTX6
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. lysstrøm | 80 / 600 lm |
Justerbart fokus | Ja |
Belysningsområde min./ maks. | 130 / 350 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Mignon AA; LR6; AM3 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 4 STK |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 40 °C |
Materiale til hus | Aluminium |
Lengde x bredde x høyde | 203 x 46 x 46 mm |
Farge | Svart |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.