Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

High-end power LED torch WTX5

High-end power LED torch WTX5

Ürün no. 0827806805

EAN 4065233064409

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
High-end power LED torch WTX5

Ürün no. 0827806805
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
2 light functions — Power (350 lumens) and Low Power (100 lumens). Also suitable for NiMH batteries
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. ışık akısı

100 / 350 lm

Ayarlanabilir odak

Evet

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

120 / 250 m

IP koruma sınıfı

IP 67

Akü tasarımı

Micro AAA; LR03; AM4

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

4 ADET

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Uzunluk x genişlik x yükseklik

137 x 46 x 46 mm

Renk

Siyah

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

İNCE KALEMPİL 1,5V-AAA-MICRO-LR03-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü
Önceden şarj edilmiş NiMH pil

ŞARJ.PİL İNCE 1,2V-AAA-MICRO-NİMH-800MAH

NiMH pillerin avantajları birincil pillerin avantajlarıyla bir araya getirilmiştir
x 4 ad.