Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

High-end power LED torch WTX5

High-end power LED torch WTX5

Art. 0827806805
EAN 4065233064409
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
2 light functions — Power (350 lumens) and Low Power (100 lumens). Also suitable for NiMH batteries
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Fluxo mín./máx. de iluminação

100 / 350 lm

Foco ajustável

Sim

Alcance de iluminação mín./máx.

120 / 250 m

Classe de proteção IP

IP 67

Designação da bateria

Micro AAA; LR03; AM4

Número de baterias recarregáveis/baterias

4 UNID

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-20 a 40 °C

Material da caixa de proteção

Alumínio

Comprimento x largura x altura

137 x 46 x 46 mm

Cor

Preto

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA AAA

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas
Bateria de NiMH pré-carregada

PILHA AAA 800MAH

As vantagens das baterias de NiMH combinadas com os benefícios das baterias primárias
x 4 Un.