High-end power LED torch WTX5
High-end power LED torch WTX5
Cikksz. 0827806805
EAN 4065233064409
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 100 / 350 lm |
Fókuszálható | Igen |
Világítási tartomány min./max. | 120 / 250 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Akkumulátor megnevezése | Micro AAA; LR03; AM4 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 4 darab |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Ház anyaga | Alumínium |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 137 x 46 x 46 mm |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!