High-end power LED torch WTX4
High-end power LED torch WTX4
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. lysstrøm | 100 / 300 lm |
Justerbart fokus | Ja |
Belysningsområde min./ maks. | 100 / 200 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Micro AAA; LR03; AM4 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 3 STK |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 40 °C |
Materiale til hus | Aluminium |
Lengde x bredde x høyde | 124 x 37 x 37 mm |
Farge | Svart |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.