High-end power LED torch WTX3
High-end power LED torch WTX3
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/539009035.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. lysstrøm | 60 / 140 lm |
Justerbart fokus | Ja |
Belysningsområde min./ maks. | 50 / 100 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Mignon AA; LR6; AM3 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 40 °C |
Materiale til hus | Aluminium |
Lengde x bredde x høyde | 130 x 29 x 29 mm |
Farge | Svart |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.