High-end power LED torch WTX2
High-end power LED torch WTX2
Ürün no. 0827806802
EAN 4065233063051
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 40 / 100 lm |
Ayarlanabilir odak | Hayır |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 25 / 60 m |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Akü tasarımı | Micro AAA; LR03; AM4 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 150 x 17 x 17 mm |
Renk | Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!