High-Power-LED-Stirnleuchte WH5H
LED-Stirnleuchte WH5H
STIRNLEUCHT-WH5H-LED-4XAAA-300LUMEN
Art.-Nr. 0827809805
EAN 4068362162831
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ultra robuste Ausführung - Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA6GF30)
- Digital Focus (2 separate Linsen) - präzise Steuerung u. blitzschnelle Anpassung des Lichtbildes ohne bewegliche Teile – Spot für fokussiertes Fernlicht, Abblendlicht für breite Ausleuchtung oder beides gleichzeitig
- 3 Lichtmodi - Power (300 Lumen), Mid Power (150 Lumen), Low Power (40 Lumen)
- 4 x LED rot rückseitig im Batterietank (Dauerlicht, Blinklicht)
- Single Switch Frontschalter
- Deaktivierungsfunktion - Leuchte kann gegen ungewolltes Anschalten gesichert werden
- Batterietank am Heck – hoher Tragekomfort da die Leuchte sehr gut ausbalanciert ist
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert)
- Hohe Schutzart
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Stirnband mit innenliegender Gummierung – guter Halt auf Bauhelmen
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Für NiMH-Akkus geeignet
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich geeignet – ideal in Kombination mit Bauhelmen einsetzbar.
Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass die Batterien gewechselt werden sollten.
Lichtstrom min./ max. | 40 / 300 lm |
Fokussierbar | Ja |
Leuchtweite min./ max. | 20 / 90 m |
Schutzart IP | IP 66 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Micro AAA; LR03; AM4 |
Akku-/Batterieanzahl | 4 STK |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!