Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

High-Power-LED-Stirnleuchte WH5F

LED-Stirnleuchte WH5F
STIRNLEUCHT-WH5F-LED-1XAA-220LUMEN

Art.-Nr. 0827809905

EAN 4068362162824

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
High-Power-LED-Stirnleuchte WH5F

Art.-Nr. 0827809905
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
Kompakt mit 220 Lumen, Digital Focus und Fronttank – leicht, robust für präzises Licht im Einsatz
  • Ultra robuste Ausführung - Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA6GF30)

  • Digital Focus (2 separate Linsen) - präzise Steuerung u. blitzschnelle Anpassung des Lichtbildes ohne bewegliche Teile – Spot für fokussiertes Fernlicht, Abblendlicht für breite Ausleuchtung oder beides gleichzeitig

  • 3 Lichtmodi - Power (220 Lumen), Mid Power (100 Lumen), Low Power (20 Lumen)

  • Single Switch Frontschalter

  • Deaktivierungsfunktion - Leuchte kann gegen ungewolltes Anschalten gesichert werden

  • Batterietank an der Front – keine seitlich am Stirnband verlaufenden Leitungen

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert)

  • Hohe Schutzart

  • Schwenkbarer Leuchtenkopf

  • Stirnband mit innenliegender Gummierung – guter Halt auf Bauhelmen
Hinweis
  • Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

  • Für NiMH-Akkus geeignet
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich geeignet – ideal in Kombination mit Bauhelmen einsetzbar.

Anleitung

Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass die Batterie gewechselt werden sollte.

Lichtstrom min./ max.

20 / 220 lm

Fokussierbar

Ja

Leuchtweite min./ max.

15 / 75 m

Schutzart IP

IP 66

Schlagfestigkeit

IK07

Akku-/Batteriebezeichnung

Mignon AA; LR6; AM3

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen