High-Power-Akku-LED-Stirnleuchte WH5HR
Akku-LED-Stirnleuchte WH5HR
STIRNLEUCHT-AKKU-WH5HR-LED-800LUMEN
Art.-Nr. 0827809815
EAN 4068362162855
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ultra robuste Ausführung - Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA6GF30)
- Digital Focus (2 separate Linsen) - präzise Steuerung und blitzschnelle Anpassung des Lichtbildes ohne bewegliche Teile – Spot für fokussiertes Fernlicht, Abblendlicht für breite Ausleuchtung oder beides gleichzeitig
- 5 Lichtmodi – Spot Power (800 Lumen), Spot Mid/Low Power (400/150 Lumen), Flood Power (100 Lumen) und Flood Low Power (40 Lumen)
- Ladekabel mit USB-A/USB-C Adapter
- 4 x LED rot rückseitig im Batterietank (Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige, Dauerlicht, Blinklicht)
- Dual Switch Frontschalter
- Deaktivierungsfunktion - Leuchte kann gegen ungewolltes Anschalten gesichert werden
- Batterietank am Heck – hoher Tragekomfort da die Leuchte sehr gut ausbalanciert ist
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert)
- Hohe Schutzart
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Stirnband mit innenliegender Gummierung – guter Halt auf Bauhelmen
Lieferumfang: WH5HR, Akku Li-Ionen Typ 18650, Gürteltasche, USB-A/USB-C Ladekabel
USB-A/USB-C Ladekabel nicht zwingend erforderlich. Leuchte kann auch direkt an einen USB-C Ladeport angeschlossen werden.
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich geeignet – ideal in Kombination mit Bauhelmen einsetzbar.
Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass der Akku geladen werden sollte.
Lichtstrom min./ max. | 40 / 800 lm |
Fokussierbar | Ja |
Leuchtweite min./ max. | 20 / 160 m |
Leuchtdauer min./max. | 5-38 h |
Ladezeit | 2,5 h |
Schutzart IP | IP 66 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Nennspannung | 3,6 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 3000 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Anschlussart | USB Typ A, USB Typ C |
Leitungslänge | 500 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 10 bis 25 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!