Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

High-Power-Akku-LED-Stirnleuchte WH5FR

Akku-LED-Stirnleuchte WH5FR
STIRNLEUCHT-AKKU-WH5FR-LED-300LUMEN

Art.-Nr. 0827809915

EAN 4068362162848

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
High-Power-Akku-LED-Stirnleuchte WH5FR

Art.-Nr. 0827809915
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
Kompakt mit 300 Lumen, Digital Focus, Fronttank und Gestensteuerung – leicht, robust für präzises Licht im Einsatz
  • Ultra robuste Ausführung - Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA6GF30)

  • Digital Focus (2 separate Linsen) - präzise Steuerung und blitzschnelle Anpassung des Lichtbildes ohne bewegliche Teile – Spot für fokussiertes Fernlicht, Abblendlicht für breite Ausleuchtung oder beides gleichzeitig

  • 5 Lichtmodi – Spot Power (300 Lumen), Spot Mid/Low Power (150/100 Lumen), Flood Power (60 Lumen) und Flood Low Power (20 Lumen

  • Sensorfunktion - die Lichtmodi können durch Handbewegung vor dem Sensor angewählt werden (Gestensteuerung)

  • Ladekabel mit USB-A/USB-C Adapter

  • Dual Switch Frontschalter

  • Deaktivierungsfunktion - Leuchte kann gegen ungewolltes Anschalten gesichert werden

  • Batterietank an der Front – keine seitlich am Stirnband verlaufenden Leitungen

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert)

  • Hohe Schutzart

  • Schwenkbarer Leuchtenkopf

  • Stirnband mit innenliegender Gummierung – guter Halt auf Bauhelmen


  • Lieferumfang: WH5FR, Akku Li-Ionen Typ 14500, Gürteltasche, USB-A/USB-C Ladekabel
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich geeignet – ideal in Kombination mit Bauhelmen einsetzbar.

Anleitung

Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass der Akku geladen werden sollte.

Lichtstrom min./ max.

20 / 300 lm

Fokussierbar

Ja

Leuchtweite min./ max.

15 / 100 m

Leuchtdauer min./max.

3-28 h

Ladezeit

2 h

Schutzart IP

IP 66

Schlagfestigkeit

IK07

Nennspannung

3,7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

880 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Anschlussart

USB Typ A, USB Typ C

Leitungslänge

500 mm

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

10 bis 25 °C

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät 5 V 1 A mit USB-A-/USB-C-Ladekabel

NETZSTE-USB-STE/C-SCHWARZ-5W-5V/1A

Intelligentes Universal-Ladegerät mit USB-Anschluss zum Aufladen von USB-Geräten