High-Power-Akku-LED-Stirnleuchte WH3HR
Akku-LED-Stirnleuchte WH3HR
STIRNLEUCHT-AKKU-WH3HR-LED-500LUMEN
Art.-Nr. 0827809813
EAN 4065233065376
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Batterietank am Heck – hoher Tragekomfort da die Leuchte sehr gut ausbalanciert ist
- Schmutzunempfindliches, leicht zu reinigendes Magnetladesystem – wesentlich geringere Störanfälligkeit
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert) über Dreh-Fokus wählbar
- Hohe Schutzart
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Stirnband mit innenliegender Gummierung – guter Halt auf Bauhelmen
- Frontschalter
- Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (4 x LED grün)
Verwendung auch ohne Überkopfband möglich.
Datenblätter(X)
Für den Nahbereich, mittleren Bereich und Fernbereich. Geeignet für Bauhelme.
Lichtstrom min./ max. | 80 / 800 lm |
Fokussierbar | Ja |
Leuchtweite min./ max. | 70 / 230 m |
Leuchtdauer min./max. | 3-16 h |
Ladezeit | 4 h |
Schutzart IP Leuchte | IP 56 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 3,7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 3000 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Anschlussart | USB Typ A, Magnetisches Laden |
Leitungslänge | 1200 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Werkstoff | Kunststoff |
Steckertyp | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!