Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

High-Low-Bürste/Winkelschrubber, medium

Winkelschrubber
WNKLSCHRUBR-WEISS

Art.-Nr. 0891350643

EAN 5705020704758

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
High-Low-Bürste/Winkelschrubber, medium

Art.-Nr. 0891350643

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum gründlichen Reinigen/Schrubben auch von schwer zugänglichen Oberflächen

Mit Winkelform und nach vorne abstehenden Borsten


Durch die Winkelform kann man dieses Reinigungsgerät parallel zum Boden halten und so sehr einfach auch an schwer zugänglichen Flächen reinigen/schrubben.



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!


Halal und Kosher konform

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders für die Reinigung von schwer zugänglichen Bereichen geeignet, wie z.B. Sockelleisten, unter Tischen und Maschinen / Anlagen, in den Ecken sowie zur Wand- und Deckenreinigung. Man kann den Winkelschrubber parallel zum Boden halten und so einfach auch schwer zugänglichen Flächen reinigen/schrubben. Ideal auch für die Reinigung von Abflüssen, Rinnen und Gullys (Kastenrinnen).

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polypropylen/ Edelstahl

Werkstoff Borsten

PES - Polyester

Länge

265 mm

Breite

150 mm

Höhe

100 mm

Borstenlänge

41 mm

Durchmesser Stielhaltertülle

31 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ergonomischer Aluminiumstiel

ALUSTIEL-ERGON-BLAU

Extrem robuster und ergonomischer Stiel mit gerundeter Spitze
Ergonomischer Aluminiumstiel

ALUSTIEL-ERGON-ROT

Extrem robuster und ergonomischer Stiel mit gerundeter Spitze
Ergonomischer Aluminiumstiel

ALUSTIEL-ERGON-GRUEN

Extrem robuster und ergonomischer Stiel mit gerundeter Spitze
Ergonomischer Aluminiumstiel

ALUSTIEL-ERGON-GELB

Extrem robuster und ergonomischer Stiel mit gerundeter Spitze
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen