Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

High Flow Druckerdüse Revo für Prusa HT90

Druckerdüse Revo High Flow Prusa
DRKRDUES-REVO-HIGH-FLOW-0,6MM

Art.-Nr. 9501023611

EAN 4068362250002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
High Flow Druckerdüse Revo für Prusa HT90

Art.-Nr. 9501023611
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
Produktübersicht


  • Revo Messingdüse geeignet für den Prusa Pro HT90

  • Kompatibel mit den Hotends: Revo Micro, Revo Six, Revo Voron, Revo CR, Revo Hemera XS, Revo Prusa MK3, Revo Prusa Mini, Revo MicroSwiss NG, Revo Biqu H2 V2


Technische Highlights


  • Hohe Durchflussrate

  • Schneller Düsenwechsel und einfache Handhabung

  • Verbesserte Düsengeometrie

  • Farbcodierten Silikonhülle

  • Drucktemperaturen bis zu max. 300 °C


Technische Grenze


  • Revo™-Düsen sind nicht mit Heizblöcken des Typs V6 kompatibel

  • Nicht mit dem Nextruder kompatibel (z.B. MK4S, CoreOne, XL)

  • Möglicherweise müssen Sie den Z-Offset beim Düsenwechsel anpassen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Düsendurchmesser (d3)

0,6 mm

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Hersteller

Prusa

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen