High-Flex-Leitung H07V-K PVC-Außenmantel
Ersatzleitung Starterkabel
ERSALTG-STARTKBL-(H07V-K)-ROT-4,9M-35QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
In Verbindung mit Ladezangen Art. 07733... zur Konfektionierung von Starterkabeln geeignet
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 35 mm² |
Farbe | Rot |
Nennspannung min./max. | 450 / 750 V/DC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 70 °C |